Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L2500xB1100mm m.Bügel 7 Fächer Fach-B.100mm pulverbesch.capriblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147457561
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     BLB-1500
EAN/GTIN:
     4220609026058
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
L 2500 x B 1100 x H 1500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm 3 · für Formate bis L 2500 x B 1250 mm · capriblau, RAL 5019 · Lagerwanne verzinkt · Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke · Fachbreite: 100 mm · Anzahl der Fächer: 7 Fächer Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: capriblau, RAL 5019 · für Formate bis L x B: 2500 x 1250mm · geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³ · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
1100 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
7 Fächer
Fachbreite:
100 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,34*
€ 1.210,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,72*
€ 1.212,19*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,12*
€ 1.215,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,96*
€ 1.217,45*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.205,56*
€ 1.338,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,01*
€ 1.592,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,94*
€ 1.583,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,90*
€ 1.527,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,06*
€ 1.486,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,56*
€ 1.434,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.