Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L2500xB1100mm m.Bügel 7 Fächer Fach-B.100mm pulverbesch.capriblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457561
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     BLB-1500
EAN/GTIN:
     4220609026058
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
L 2500 x B 1100 x H 1500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate bis L 2500 x B 1250 mm · capriblau, RAL 5019 · Lagerwanne verzinkt · Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke · Fachbreite: 100 mm · Anzahl der Fächer: 7 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: capriblau, RAL 5019· für Formate bis L x B: 2500 x 1250mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
1100 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
7 Fächer
Fachbreite:
100 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,34*
€ 1.210,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,72*
€ 1.212,19*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,12*
€ 1.215,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,96*
€ 1.217,45*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.205,56*
€ 1.338,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,99*
€ 1.441,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,01*
€ 1.428,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.200,00*
€ 1.428,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.199,99*
€ 1.427,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,33*
€ 1.376,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.156,32*
€ 1.376,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.156,31*
€ 1.376,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.156,30*
€ 1.376,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.156,29*
€ 1.375,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,55*
€ 1.348,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,34*
€ 1.298,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.