Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachsteckregal H2000xB1300xT400mm Grundregal ku.-besch.lichtgrau 4Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9147456740
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20067932
EAN/GTIN:
     4026212088632
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
für mittlere Belastung · Grund- und Anbauregal kunststoffbeschichtet in Modulbauweise aus stabilitätsfördernden Industrie-Profilrahmen zum Einhängen der Multi-Stabil-Fachböden® mit Systemlochung im Raster von 25 mm · Fachbreite 1300 mm · neue Fachböden-Generation Multi-Stabil® mit verbesserten Tragverhalten durch statische und konstruktive Optimierung = höhere Lagerkapazität Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1650 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 223,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,11*
€ 223,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,25*
€ 223,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 225,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 257,48*
€ 307,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.