Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP230GF 2000x1300x400mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal CLIP230GF 2000x1300x400mm grau
Steckregal CLIP230GF 2000x1300x400mm grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618758
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     67932
EAN/GTIN:
     4026212088632
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
Steckregal META MULTI STABIL© 230 II, RAL 7035 lichtgrau, Fachlänge 1300 mm

Komplettregale für schwere Anforderungen
Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet.
Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau.
Umfangreiches Zubehör.
Hohe Tragkraft durch fertige Regalrahmen
Allzweckfachbodenregale, einzeilig, mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung.
Fachlasten 100 bis 230 kg.
Feldlasten bis 2400 kg.
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör.
Mit komplett geclinchten Rahmen
Gewährleisten eine hohe Stabilität und Dauerfestigkeit.
Geeignet für Feldlasten bis 2400 kg!
Montagefreundliches Steckregalsystem
Vormontierte Rahmen für einen schnellen und einfachen Aufbau.

Planmaße:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Sicherheitshinweise
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)
Die Fachböden 230 und 330 kg dürfen als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
Wand- und Fußverdübelungsset optional

Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Maße Höhe x Breite x Tiefe:
2000x1300x400 mm
Anzahl Böden:
4 Stück
Feldlast:
1650 kg
Fachlast:
230 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 225,37*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 225,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 225,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 226,52*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 242,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.