Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-Wäscheschrank H1800xB600xT500mm Stahlbl.lichtgrau Anz.Abt.2 m.Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9145453408
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 61-13
EAN/GTIN:
     4045537012993
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
senkrechte Mitteltrennwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: orgami wäscheschrank, kleider schrank, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Kleider-Wäscheschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäschekleiderschränke, Wäscheschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,21*
€ 434,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,57*
€ 434,50*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 393,81*
€ 463,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,98*
€ 472,35*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,03*
€ 474,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,77*
€ 532,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,83*
€ 516,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 66-13
ab € 260,17*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 65-13
ab € 253,42*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 86-13
ab € 276,58*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 85-13
ab € 271,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.