Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H440xB600xT500mm lichtgrau o.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9145453416
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 65-13
EAN/GTIN:
     4045537013013
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatz-schrank orgami
aufsatz schrank
ohne Inneneinrichtung · mit Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden · Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterba · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · geräuschdämmende Gummipuffer · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
ohne Boden
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Aufsatzschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,08*
€ 341,50*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,03*
€ 343,18*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 297,57*
€ 362,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,86*
€ 377,28*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,53*
€ 378,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,28*
€ 448,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 60-13
ab € 325,74*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 80-13
ab € 342,88*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 61-13
ab € 329,09*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 81-13
ab € 367,99*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 63-13
ab € 298,97*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 83-13
ab € 334,65*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 62-13
ab € 329,06*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 82-13
ab € 368,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.