Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H440xB800xT500mm lichtgrau o.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9145453446
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 85-13
EAN/GTIN:
     4045537013075
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatz-schrank orgami
aufsatz schrank
ohne Inneneinrichtung · mit Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden · Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterba · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · geräuschdämmende Gummipuffer · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
ohne Boden
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Aufsatzschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,19*
€ 359,23*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,47*
€ 360,70*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 318,04*
€ 378,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,76*
€ 393,19*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,80*
€ 394,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 60-13
ab € 325,74*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 80-13
ab € 342,88*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 61-13
ab € 329,09*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 81-13
ab € 367,99*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 63-13
ab € 298,97*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 83-13
ab € 334,65*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 62-13
ab € 329,06*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 82-13
ab € 368,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.