| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9145453404 Herst.-Nr.: SMD 63-13 EAN/GTIN: 4045537012986 |
| |
|
| | |
| 2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Sockel Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Anzahl Abteile: | 2 | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Kleider-Wäscheschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäschekleiderschränke, Wäscheschrank, Wäscheschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 264,50* | € 339,19* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,29* | € 392,83* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,3464* | € 416,8564* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,88* | € 439,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,22* | € 440,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|