Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L400xB300xH270mm PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9144449848
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0035
EAN/GTIN:
     4250692920353
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 300mm · Inhalt: 24l · Länge: 400mm · Innenhöhe: 267mm · Zugriffsöffnung Höhe: 131mm · Innenlänge: 368mm · Innenbreite: 268mm · Zugriffsöffnung Breite: 212mm · Höhe: 270mm · Auflast: 200kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe:
rot
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 18,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 18,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 18,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 19,45*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0010
ab € 12,81*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 7,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 20,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18585
ab € 48,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9409
ab € 14,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.