Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragestange Set Ø15x267 TS43XL PVC schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-856216
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9409
EAN/GTIN:
     4250692916448
Suchbegriffe:
Griffstab Sichtlagerkasten
Tragestange Lagersichtbehälter
tragestange lagersichtbehälter
erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.07 kg
EAN:
4250692916448
Länge:
267 mm
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
9409
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,16*
€ 20,30*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 22,62*
20 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 15,92*
€ 22,71*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 17,46*
€ 24,82*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 27,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.