Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1200xT600mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9142449576
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-80
EAN/GTIN:
     4025314819069
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 37,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,41*
€ 37,25*
1
€ 4,95*
ab € 27,96*
€ 38,02*
1
€ 4,95*
ab € 27,97*
€ 38,02*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 35,69*
€ 47,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 17,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 30,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 27,70*
Ähnlich
CP
8931-80
ab € 24,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8931-80
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.