Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 60 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 60 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     158-CB3139
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8932-80
EAN/GTIN:
     4025314819069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P Zubehör Einlegeboden für Werkzeugschränke
C+P zusätzliche Einlegeböden, verzinkt

  • geeignet für Werkzeugschränke mit 120 cm Schrankbreite (Bestellnr.: CB3142, CB8931 und CB1306)

  • Größe (B x T): 120,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,12*
€ 36,93*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,35*
€ 37,11*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 27,82*
€ 37,85*
1
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 37,85*
1
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 31,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 27,60*
Ähnlich
CP
8931-80
ab € 24,08*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8931-80
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.