Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1200xT500mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9142449575
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-80
EAN/GTIN:
     4025314816129
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 34,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,76*
€ 34,73*
1
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 35,45*
1
€ 4,95*
ab € 26,23*
€ 35,45*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 17,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.