Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 50 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 50 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 120 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     158-CB3138
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8931-80
EAN/GTIN:
     4025314816129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P Zubehör Einlegeboden für Werkzeugschränke
C+P zusätzliche Einlegeböden, verzinkt

  • geeignet für Werkzeugschränke mit 120 cm Schrankbreite (Bestellnr.: CB3142, CB8931 und CB1306)

  • Größe (B x T): 120,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,52*
€ 34,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,63*
€ 34,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 26,16*
€ 35,45*
1
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 35,45*
1
€ 5,95*
ab € 25,81*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 26,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.