Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1200xT400mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9142449574
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-80
EAN/GTIN:
     4025314761740
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
verzinkt · inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, mehrzweckschrank c+p, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden, Fachböden für Flügeltürenschränke, Zusatzboden
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,39*
€ 30,14*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,40*
€ 30,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,55*
€ 30,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,60*
€ 31,68*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 17,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 30,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 27,70*
Ähnlich
CP
8931-80
ab € 24,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8931-80
ab € 25,46*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.