Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD Trgf.70 kg C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9142449425
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-00 7035/7035
EAN/GTIN:
     4025314084313
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert · Türöffnungswinkel 110° · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, im 15-mm-Raster Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · Schrankbelastbarkeit ca. 450 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,64*
€ 562,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,87*
€ 563,34*
Frei Haus
ab € 486,15*
€ 586,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,27*
€ 597,25*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 529,67*
€ 618,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,03*
€ 735,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,86*
€ 718,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,93*
€ 703,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,22*
€ 680,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,67*
€ 630,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-80
ab € 25,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.