Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT500mm lichtgrau/enzianblau 4 BD Trgf.70 kg C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142449406
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-00 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314084122
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert · Türöffnungswinkel 110° · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, im 15-mm-Raster Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · Schrankbelastbarkeit ca. 450 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,95*
€ 369,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,40*
€ 369,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,34*
€ 390,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,26*
€ 396,44*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 417,12*
€ 483,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,71*
€ 575,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.