Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank H1950xB1100xT620mm taubenblau NCS/hellblau NCS 9 Fbd. 146 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142429000
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     85.845.000
EAN/GTIN:
     7630021205103
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
großraumschrank h1950xb1100xt620mm
großraum schrank
stabile Stahlblech-Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss, Öffnungswinkel 180 ° · Türen-Innenseiten mit Halteschienen für Sichtlagerkästen sowie mit Lochplatten-Raster zur Befestigung von Werkzeughaltern · Schubladen mit 100 % Vollauszügen, Tragfähigkeit 75 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 100 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen x H: 3 x 100mm · Anzahl Fachböden x T: 8 x 300, 1 x 500mm · Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: 40 x 6, 70 x 5, 21 x 4, 15 x 5 Z · Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg · Ausführung: mit Sichtlagerkästen · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Türen:
hellblau NCS 1060 R 80B
Korpus:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Anzahl Fachböden:
9
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Tiefe:
620 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraumschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.046,33*
€ 2.399,69*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.166,61*
€ 2.411,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.225,71*
€ 2.455,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.139,05*
€ 2.465,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.387,14*
€ 2.631,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,46*
€ 3.131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.596,69*
€ 3.090,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.486,54*
€ 2.958,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.427,94*
€ 2.889,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.387,14*
€ 2.840,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.