| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9142429000 Herst.-Nr.: 85.845.000 EAN/GTIN: 7630021205103 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblech-Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss, Öffnungswinkel 180 ° · Türen-Innenseiten mit Halteschienen für Sichtlagerkästen sowie mit Lochplatten-Raster zur Befestigung von Werkzeughaltern · Schubladen mit 100 % Vollauszügen, Tragfähigkeit 75 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 100 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Fachböden x T: 8 x 300, 1 x 500mm· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Ausführung: mit Sichtlagerkästen· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Breite: | 1100 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | THURMETALL | Anzahl Schubladen x H: | 3 x 100 mm | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 40 x 6, 70 x 5, 21 x 4, 15 x 5 Z | Türen: | hellblau NCS 1060 R 80B | Korpus: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Anzahl Fachböden: | 9 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 100 kg | Tiefe: | 620 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraumschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.032,51* | € 2.331,60* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.243,28* | € 2.437,01* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.254,17* | € 2.440,14* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.139,44* | € 2.449,49* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.389,96* | € 2.567,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|