Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT400mm lichtgrau/lichtgrau 8BD 46Kästen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142425323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 904-65-13
EAN/GTIN:
     4045537012573
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 500 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: 30 x MK4/16 x MK3 · Ausstattung: 46 Kästen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,83*
€ 749,69*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,48*
€ 753,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,07*
€ 844,31*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 734,69*
€ 849,05*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,05*
€ 1.010,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,36*
€ 1.008,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,18*
€ 977,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,74*
€ 940,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,69*
€ 874,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FB 904
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.