Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H175xB525xT650mm lichtgrau/enzianblau 1 Schubl.Einfachauszug RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141456450
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-200.1A.10
EAN/GTIN:
     4040376460561
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Hängeschublade
Schublade Werkbank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einfachauszug · Anzahl Schubladen: 1 · passend für: Werktisch · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
525 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Tiefe:
650 mm
Höhe:
175 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 150,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 150,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,76*
€ 150,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 152,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 175,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,08*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 85,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.