Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H175xB525xT650mm lichtgrau/enzianblau 1 Schubl.Einfachauszug RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1690-9141456450
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-200.1A.10
EAN/GTIN:
     4040376460561
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Hängeschublade
Schublade Werkbank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiertWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werktisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
525 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
1
Tiefe:
650 mm
Höhe:
175 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 150,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 150,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,76*
€ 150,69*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,61*
€ 152,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 152,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,25*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,87*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,37*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.