Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1200xT500xH650-1000mm Platte EGB-Melamin Gestell lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141455712
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1200-500ME.12
EAN/GTIN:
     4040376252524
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
mit EGB-Arbeitsplatte Stärke 28 mm leitfähig melaminharzbeschichtet mit volumenleitfähigem Kern · Profilstahlrohr-Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar von 650-1000 mm, mit Niveauausgleich · umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Fuß:
45 x 45 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Arbeitsplatte:
EGB-Melamin
Tiefe:
500 mm
Höhe:
650-1000 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, rau arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Kompaktarbeitsplatz, Kompakt-Arbeitsplätze, Systemarbeitsplätze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,77*
€ 420,11*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,88*
€ 430,83*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,14*
€ 455,88*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 430,62*
€ 492,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,88*
€ 497,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,81*
€ 549,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,62*
€ 512,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 442,44*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,17*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,05*
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.