Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1000xT500xH650-1000mm Platte EGB-Melamin Gestell lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141455711
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1000-500ME.12
EAN/GTIN:
     4040376252289
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
mit EGB-Arbeitsplatte Stärke 28 mm leitfähig melaminharzbeschichtet mit volumenleitfähigem Kern · Profilstahlrohr-Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar von 650-1000 mm, mit Niveauausgleich · umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Fuß:
45 x 45 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Arbeitsplatte:
EGB-Melamin
Tiefe:
500 mm
Höhe:
650-1000 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch 1200 x 800 mm, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Kompaktarbeitsplatz, Kompakt-Arbeitsplätze, Systemarbeitsplätze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,75*
€ 403,93*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,83*
€ 413,13*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,75*
€ 437,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,11*
€ 442,71*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 408,73*
€ 473,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,50*
€ 563,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,98*
€ 539,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,73*
€ 486,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 442,44*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,17*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,05*
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.