Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1500xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar m.Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141455356
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-157B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989406
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Fachboden · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,69*
€ 604,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,12*
€ 604,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,52*
€ 604,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,09*
€ 611,44*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 618,82*
€ 709,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,79*
€ 844,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,37*
€ 828,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,94*
€ 786,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,60*
€ 761,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,82*
€ 736,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,35*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,64*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,85*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,03*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 467,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 655,51*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 846,29*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 763,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.