Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Bucheplatte 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141453202
Herst.-Nr.:
     999.116.0002
EAN/GTIN:
     4014641015350
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
B 1500/2000 x T 800 x H 865 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark , riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 2500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
2500 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,09*
€ 780,48*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,75*
€ 783,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,49*
€ 815,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,59*
€ 818,01*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 753,94*
€ 840,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,85*
€ 1.000,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,09*
€ 998,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,45*
€ 972,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,67*
€ 944,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,94*
€ 897,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0009
ab € 1.266,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0003
ab € 1.208,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0013
ab € 1.251,63*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0010
ab € 1.443,92*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0004
ab € 1.331,30*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0014
ab € 1.430,73*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.625,29*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.809,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.609,18*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.701,13*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 2.075,66*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.841,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.