Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Bucheplatte 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453202
Herst.-Nr.:
     999.116.0002
EAN/GTIN:
     4014641015350
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
B 1500/2000 x T 800 x H 865 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 2500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
2500 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,89*
€ 790,36*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,17*
€ 793,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,63*
€ 829,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,41*
€ 832,00*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 754,01*
€ 846,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,87*
€ 944,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,00*
€ 932,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 783,99*
€ 932,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 783,98*
€ 932,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,22*
€ 904,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 760,21*
€ 904,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 760,20*
€ 904,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 760,19*
€ 904,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 760,17*
€ 904,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,34*
€ 884,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,17*
€ 835,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0009
ab € 1.268,90*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0003
ab € 1.207,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0013
ab € 1.247,42*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0010
ab € 1.447,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0004
ab € 1.334,60*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0014
ab € 1.425,87*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.628,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.808,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.611,34*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.708,55*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 2.099,43*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.849,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.