Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Bucheplatte 65mm ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9141453210
Herst.-Nr.:
     999.010.0013
EAN/GTIN:
     4014641015572
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 1500 x T 800 x H 865/900 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 4200 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung · Zentralverschluss · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180ºWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
865 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Marke:
ANKE
Ausführung:
2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.251,63*
€ 1.415,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,82*
€ 1.416,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.255,11*
€ 1.423,14*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.413,64*
€ 1.592,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.344,99*
€ 1.691,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,62*
€ 1.685,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,85*
€ 1.656,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,50*
€ 1.582,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,77*
€ 1.536,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,82*
€ 1.492,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0002
ab € 642,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0001
ab € 763,45*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.625,29*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.809,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0003
ab € 893,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.609,18*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.701,13*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 2.075,66*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.841,30*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0004
ab € 1.001,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.