Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal H2200xB1117xT706mm Grundregal Variante 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140456006
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.657.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schubladenregal
schubladenregal h2200xb1117xt706mm
H 2200 x B 1117 x T 706 mm · Farbkombination lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012 · Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm · die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage · Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Variante:
3
Breite:
1117 mm
Ausführung:
Grundregal
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tiefe:
706 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
2200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: grund regal, lista grundregal, Schubladenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.078,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.400,14*
€ 4.046,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.364,62*
€ 4.003,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.209,63*
€ 3.819,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.131,48*
€ 3.726,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.078,36*
€ 3.663,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
79.224.010
ab € 201,39*
Sonstiges
Lista
79.220.010
ab € 169,21*
Sonstiges
Lista
79.220.020
ab € 164,91*
Sonstiges
Lista
79.224.020
ab € 196,02*
Sonstiges
Lista
79.204.020
ab € 68,77*
Sonstiges
Lista
79.210.010
ab € 92,05*
Sonstiges
Lista
79.204.010
ab € 84,09*
Sonstiges
Lista
79.210.010
ab € 116,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.