Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellboden B970xT701mm lichtgrau f.Schubladenregale geschlitzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9140456023
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.210.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeboden
Einlegeböden
Fachboden
Schrankboden
B 970 x T 701 mm · Stahlblech pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 200 kg · inkl. 4 Bodenträgern, wahlweise glatt oder geschlitzt · verstellbar im 25 mm Raster Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
passend für:
Schubladenregale
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
geschlitzt
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
701 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,4968*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,6068*
€ 185,1721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,3568*
€ 183,6846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,5068*
€ 174,3431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,1368*
€ 170,3328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,4968*
€ 146,9612
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.448,2608*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 2.117,7596*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.545,4452*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.775,3664*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.914,9632*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.589,962*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 3.022,3676*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 2.244,8988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.