Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal H2200xB1117xT706mm Grundregal Variante 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140456004
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.655.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schubladenregal
schubladenregal h2200xb1117xt706mm
H 2200 x B 1117 x T 706 mm · Farbkombination lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012 · Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm · die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage · Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Variante:
2
Breite:
1117 mm
Ausführung:
Grundregal
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tiefe:
706 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
2200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: grund regal, lista grundregal, Schubladenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.625,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.964,54*
€ 3.527,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.931,70*
€ 3.488,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.782,87*
€ 3.311,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.704,23*
€ 3.218,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.625,75*
€ 3.124,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
79.224.010
ab € 200,81*
Sonstiges
Lista
79.220.010
ab € 169,41*
Sonstiges
Lista
79.220.020
ab € 164,47*
Sonstiges
Lista
79.224.020
ab € 196,52*
Sonstiges
Lista
79.204.020
ab € 68,70*
Sonstiges
Lista
79.210.010
ab € 92,05*
Sonstiges
Lista
79.204.010
ab € 84,21*
Sonstiges
Lista
79.210.010
ab € 116,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.