Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB805xT695mm 2x150mm hellblau NCS/taubenblau NCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140429030
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81.236.501
EAN/GTIN:
     7630022332808
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Rollladen H 720 mm, lichtgrau, abschließbar mit Zylinderschloss · serienmäßig mit Abrollrand und Riffelgummiauflage Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg · Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1217 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Gehäuse:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,10*
€ 2.311,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.133,39*
€ 2.543,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.305,48*
€ 2.556,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,26*
€ 2.566,02*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.415,77*
€ 2.669,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.669,53*
€ 3.176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.644,19*
€ 3.146,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,75*
€ 3.008,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,07*
€ 2.933,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,77*
€ 2.874,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.