Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB805xT695mm 2x150mm hellblauNCS/taubenblauNCS THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429030
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81.236.501
EAN/GTIN:
     7630022332808
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Rollladen H 720 mm, lichtgrau, abschließbar mit Zylinderschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1217 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Gehäuse:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.111,06*
€ 2.353,89*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.011,60*
€ 2.355,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.296,68*
€ 2.557,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.229,39*
€ 2.567,25*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.425,43*
€ 2.670,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,89*
€ 2.801,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,87*
€ 2.734,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.297,86*
€ 2.734,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.297,85*
€ 2.734,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,21*
€ 2.617,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.199,20*
€ 2.617,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.199,19*
€ 2.617,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.199,18*
€ 2.617,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.199,17*
€ 2.617,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.160,53*
€ 2.571,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,06*
€ 2.512,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.