Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H940xB330xT370mm 120l stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136466428
Herst.-Nr.:
     3602
EAN/GTIN:
     4030695036028
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120 l Säcke · stabiles Stahlgestell mit Bodenplatte, Oberfläche galvanisch verzinkt · stationär Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gestell:
verzinkt
Breite:
330 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
370 mm
Höhe:
940 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,08*
€ 87,21*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 88,02*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,82*
€ 89,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 89,94*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 77,692*
€ 104,162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,162*
€ 123,953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,932*
€ 122,489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,252*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,242*
€ 116,908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,692*
€ 92,453
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,87*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,73*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,87*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,35*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 128,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.