Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer, Stahl, für Volumen 120 l, stationär, HxBxT 940 x 370 x 330 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer, Stahl
Müllsackständer, Stahl
Müllsackständer, Stahl
Müllsackständer, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-505520
Herst.-Nr.:
     3602
EAN/GTIN:
     4030695036028
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer, Stahl, für Volumen 120 l, stationär, HxBxT 940 x 370 x 330 mm.

Robustes Stahlgestell mit Bodenplatte. Sackbefestigung durch selbstspannende Bügel.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
stationär
Höhe:
940 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
330 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter bodenmontage 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, VAR, 505520 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Müllbeutelständer, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 87,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,65*
€ 87,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 88,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 99,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,16*
€ 100,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,96*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,29*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,33*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.