Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT500mm Flügeltüren 2 30 min.FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9133467193
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6207-A
EAN/GTIN:
     4260139970780
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
mit feuergeschützter Sicherheitsbox · zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510, sowie für brennbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes · Klein-Sicherheitsschrank - Türen separat abschließbar - mit Bodenwanne (BW) - Nutzmaße innen: H 386 x B 744 x T 320 mm - automatische Türschließung · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage! Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 467mm · Innenhöhe: 1240mm · Innenbreite: 862mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
30 min. Feuerschutz
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 11 l
Leergewicht:
145 kg
Anzahl Flügeltüren:
2
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,18*
€ 1.473,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,95*
€ 1.473,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,59*
€ 1.480,84*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.350,50*
€ 1.486,21*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.653,17*
€ 1.805,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,67*
€ 2.148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,68*
€ 2.127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,70*
€ 2.053,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,75*
€ 2.009,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,17*
€ 1.967,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,85*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 74,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 600,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 37,0422*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2830-A
ab € 56,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 117,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.