Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1935xB600xT570mm Flügeltüren 1 (DIN rechts) LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9133467179
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6134-A
EAN/GTIN:
     4260139979394
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten gemäß TRGS 510 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Bodenwanne aus Stahlblech, 3 mm, dichtgeschweißt, gem. §19 WHG, mit Ü-Zeichen gem. Stahlwannenrichtlinie, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035 · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en · Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · inkl. Inneneinrichtung: - 3 Einlegewannen (EW), höhenverstellbar - 1 Bodenwanne (BW) · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage! Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 544mm · Innenhöhe: 1890mm · Innenbreite: 512mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1935 mm
Außenbreite:
600 mm
Außentiefe:
570 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 30 l
Leergewicht:
58 kg
Anzahl Flügeltüren:
1 (DIN rechts)
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,06*
€ 790,55*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,51*
€ 790,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,10*
€ 821,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,24*
€ 824,86*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 894,77*
€ 986,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,39*
€ 1.173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,00*
€ 1.168,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,52*
€ 1.133,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,21*
€ 1.105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,77*
€ 1.064,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,85*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6135-A
ab € 87,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 600,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-6136-A
ab € 100,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-6137-A
ab € 81,37*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0002
ab € 2.402,23*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0004
ab € 2.406,53*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0003
ab € 2.416,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0001
ab € 2.407,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.