Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe PP 0,3 l/Hub f.alkalischen Medien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9132488604
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6004 0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"""aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4 """" · Gewinde 58 mm für Stahlfässer · Für unterschiedliche Fördermedium je nach Dichtung: Dichtungen aus FKM: Für Chemikalien wie Säuren Dichtung aus NBR: Für Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol (bis max. 50%), Frostschutzmittel (verdünnt) und Wasser Dichtung aus EPDM: Für alkalische Medien wie Laugen Dichtung aus PTFE: Für dünnflüssige Lebensmittel"""
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2") mm
passend für:
60-200-l-Fässer
Ausführung:
EPDM-Dichtung
geeignet für:
alkalischen Medien
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,00*
€ 58,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 58,79*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 48,25*
€ 61,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 48,23*
€ 63,88*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 71,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6720
ab € 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.