Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe PP 0,3 l/Hub f.alkalischen Medien JESSBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9132488604
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6004 0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4″ · Gewinde 58 mm für Stahlfässer · Für unterschiedliche Fördermedium je nach Dichtung:Dichtungen aus FKM:Für Chemikalien wie SäurenDichtung aus NBR:Für Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol (bis max. 50%), Frostschutzmittel (verdünnt) und Wasser Dichtung aus EPDM:Für alkalische Medien wie LaugenDichtung aus PTFE: Für dünnflüssige Lebensmittel
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2ʺ) mm
passend für:
60-200-l-Fässer
Ausführung:
EPDM-Dichtung
geeignet für:
alkalischen Medien
Marke:
JESSBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 45,67*
€ 58,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 59,02*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 50,50*
€ 64,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 48,16*
€ 64,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 55,54*
€ 69,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6720
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.