| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9132473318 Herst.-Nr.: 24 025 EAN/GTIN: 4030704240255 |
| |
|
| | |
| """aus Edelstahl mit PTFE-Dichtungen · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel · Förderleistung: 0,3 l/Umdrehungen · Ausgabe über Auslaufbogen · mit Kunststoff-Saugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""")""" Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Förderleistung/Hub: | 0,3 l/Umdrehung | Fassgewinde: | 50,80 (2") mm | passend für: | 50-200-l-Fässer | Ausführung: | mit Auslaufbogen | geeignet für: | Säure, Lauge, Lösungsmittel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, hand-fasspumpe rapid, handkurbelpumpe, fasspumpe säuren, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,18* | € 336,42* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,23* | € 338,06* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,45* | € 343,60* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,78* | € 345,03* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,32* | € 413,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|