| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9132473318 Herst.-Nr.: 24 025 EAN/GTIN: 4030704240255 |
| |
|
| | |
| aus Edelstahl mit PTFE-Dichtungen · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel · Förderleistung: 0,3 l/Umdrehungen · Ausgabe über Auslaufbogen · mit Kunststoff-Saugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2″) Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Förderleistung/Hub: | 0,3 l/Umdrehung | Fassgewinde: | 50,80 (2ʺ) mm | passend für: | 50-200-l-Fässer | Ausführung: | mit Auslaufbogen | geeignet für: | Säure, Lauge, Lösungsmittel | Marke: | RAPID | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, hand-fasspumpe rapid, handkurbelpumpe, fasspumpe säuren, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,51* | € 334,93* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,19* | € 336,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,43* | € 342,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,26* | € 343,49* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,05* | € 411,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|