Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe Alu.0,5 l/Hub f.selbst schmierende Medien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9132473310
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24 027
EAN/GTIN:
     4030704240279
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"""aus Aluminium · für leichte Mineralöle und Maschinenöle (keine anderen Substanzen) · Förderleistung: 0,5 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""") mit variabler Saugrohrlänge für 60-l- und 200-l-Fässer · Schwenkarm mit trichterförmiger Stellfläche für Gefäße, somit werden Tropfverluste sicher in das Fass zurückgeführt · Gefäß nicht im Lieferumfang enthalten"""
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Förderleistung/Hub:
0,5 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2") mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Schwenkarm und Abstellfläche
geeignet für:
selbst schmierende Medien
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,92*
€ 133,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 133,88*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,48*
€ 140,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 140,80*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 153,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 101,54*
Ähnlich
Rapid
24 004
ab € 72,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.