| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9132473310 Herst.-Nr.: 24 027 EAN/GTIN: 4030704240279 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · für leichte Mineralöle und Maschinenöle (keine anderen Substanzen) · Förderleistung: 0,5 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2ʺ) mit variabler Saugrohrlänge für 60-l- und 200-l-Fässer · Schwenkarm mit trichterförmiger Stellfläche für Gefäße, somit werden Tropfverluste sicher in das Fass zurückgeführt · Gefäß nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Förderleistung/Hub: | 0,5 l/Hub | Fassgewinde: | 50,80 (2ʺ) mm | passend für: | 50-200-l-Fässer | Ausführung: | mit Schwenkarm und Abstellfläche | geeignet für: | selbst schmierende Medien | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebelpumpe rapid, handhebel fasspumpe, fasspumpen mineralöl, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,99* | € 132,74* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,41* | € 133,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,07* | € 139,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,36* | € 140,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,88* | € 153,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|