Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm Stahlbl.m.Gitterrost silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130467555
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW1000-2 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462000599
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · ohne Abfüllaufsatz · Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 241kg · Abfüllaufsatz: ohne
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
silber
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Stahlblech
Höhe:
435 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,32*
€ 874,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,07*
€ 878,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,77*
€ 878,35*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,71*
€ 907,43*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 996,13*
€ 1.053,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,28*
€ 1.253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,50*
€ 1.250,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,42*
€ 1.221,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,97*
€ 1.200,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,13*
€ 1.185,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.