Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm Stahlbl.verz.Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452244
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-3-0 1581 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 kg
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
835 mm
Länge L1:
1200 mm
Breite B1:
800 mm
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
verzinkt
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
12000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
800 mm
Abstand Kranösen L3:
1235 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,75*
€ 605,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,40*
€ 580,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,14*
€ 515,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,05*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 300,53*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,38*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,58*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,45*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,25*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,93*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,12*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 368,86*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,80*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,28*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 299,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-02
ab € 299,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-04-05
ab € 349,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.