Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm Stahlbl.mausgrau Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452235
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-2-0 1581 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 kg
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
835 mm
Länge L1:
1000 mm
Breite B1:
800 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
12000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
800 mm
Abstand Kranösen L3:
1035 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,40*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 302,25*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,43*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 229,65*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,03*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,55*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,53*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,35*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 367,76*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 327,16*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,01*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 401,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 301,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-02
ab € 300,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-04-05
ab € 349,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.