Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm resedagrün Vollw.m.Füßen Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452211
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-3-0 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Auflast 10000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 10000kg · Abstand Kranösen B3: 835mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
49 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,01*
€ 377,62*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 327,40*
€ 377,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,09*
€ 410,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,68*
€ 411,54*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,43*
€ 438,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-04
ab € 478,98*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 333,21*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-05
ab € 475,77*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 FEUERROT
ab € 333,43*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-01
ab € 209,31*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 MAUSGRAU
ab € 332,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-02
ab € 476,09*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 RESEDAGRÜN
ab € 330,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-42
ab € 535,23*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 VERZINKT
ab € 400,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-04
ab € 538,18*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 381,09*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-05
ab € 537,24*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 FEUERROT
ab € 380,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-01
ab € 388,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.