Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm resedagrün Vollw.m.Füßen Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452211
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-03-02
EAN/GTIN:
     4251572702717
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Auflast 10000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 10000kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
49 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,15*
€ 374,07*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 327,07*
€ 374,44*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,53*
€ 409,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,47*
€ 410,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,81*
€ 485,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-04
ab € 475,51*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 332,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-05
ab € 477,87*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 FEUERROT
ab € 330,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-01
ab € 208,89*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 MAUSGRAU
ab € 331,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-02
ab € 475,32*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 RESEDAGRÜN
ab € 332,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-06-42
ab € 531,27*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-2-0 1581 VERZINKT
ab € 398,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-04
ab € 539,70*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 ENZIANBLAU
ab € 382,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-05
ab € 540,64*
Ähnlich
Hesonwerk
1520-4-0 1581 FEUERROT
ab € 382,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-08-01
ab € 390,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.