Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Klappe u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452118
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-2-0 1581 FEUERROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
Stapelbehältervollwandklappe
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 5000kg · Abstand Kranösen B3: 835mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
35 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Klappe und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollwandklappe Stapelbehälter, leichtbaubehälter heson, vollwandklappe stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,61*
€ 295,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,90*
€ 295,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,20*
€ 328,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,15*
€ 329,88*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 302,25*
€ 351,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,34*
€ 418,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,72*
€ 403,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,71*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,27*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 230,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 218,75*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 230,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 322,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.