Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Klappe u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452118
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-06-05
EAN/GTIN:
     4251572701680
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
Stapelbehältervollwandklappe
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 5000kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
35 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Klappe und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollwandklappe Stapelbehälter, leichtbaubehälter heson, vollwandklappe stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,33*
€ 293,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,54*
€ 293,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,02*
€ 326,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,06*
€ 328,04*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 302,05*
€ 349,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 221,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,01*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.